Beli harga selang fleksibel wastafel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  2. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle baling> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 6.5 cm x 11 cm
    atribut:
    • Dimension: 13 x 16.5 x 11 cm
    • Installation Pipe: 1/2 Inch
    • Finishing: Chrome
    • Handle: Baling
  3. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    72%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)
    Deskripsi:
    Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.
    atribut:
    • Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
    • Working Pressure (MPa): 1
  6. Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp73.900

    Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Weight (g): 300
Daftar Harga harga selang fleksibel wastafel Terbaru October 2026
aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)Rp44.900
air Kran WastafelRp109.900
air Kran WastafelRp109.900
aer Kran Wastafel Panas & DinginRp590.000
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
TRUSCO Hose Braid Roll Length 10m (Selang Benang / Selang Air)Rp199.900
Takahiro Reinforced Hose PVC (Selang Air / Selang Benang)Rp649.900
Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)Rp73.900

Data diperbarui pada 20/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)